Opis:
Narejene posebej za naprave z zaslonom na dotik. Idealne za zapletene naloge. Idealne za uporabo pri montaži elektronike, testiranjih in natančnem delu. 100 % zračna brezšivna osnova.
Lastnosti:
- Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
- Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
- Za uporabo pri montaži elektronike, testiranja in natančna dela
- Idealno za zapletene naloge
- Brezšivna osnova 13 gaugev
- Zračna brezšivna osnova
- Certifikat CE
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Nova barva
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliester; Elastika;