Rokavice Duo-Therm Yellow/Blue L R

Št. art.: A185Y4RL
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
Številka izdelka A185Y4RL
EAN/GTIN 5036108258734
Številka proizvajalca A185Y4RL
L-število L01840 380

Opis

Opis:

Pri modelu A185 so uporabljene najnovejše tehnike za izdelavo odličnih in trpežnih rokavic. Dodatna plast gubanega lateksa je dodana samo na predelih prstnih konic rokavic, ki se zelo obrabljajo, kar izboljšuje oprijem in vzdržljivost ter zmanjšuje utrujenost rok. Termična podloga zagotavlja dodatno toploto rok.

Lastnosti:

  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Dvojno pomočenje za največjo odbojnost tekočin
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Topla akrilna podloga z gostoto pletenja 7 za zaščito pred hudim mrazom
  • Zračna brezšivna osnova
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Robustna osnova 7 gaugev

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico