Rokavice Duo-Therm Orange/Blue XL R

Št. art.: A185O4RXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A185O4RXL
EAN/GTIN 5036108258710
Številka proizvajalca A185O4RXL

Opis

Opis:

Pri modelu A185 so uporabljene najnovejše tehnike za izdelavo odličnih in trpežnih rokavic. Dodatna plast gubanega lateksa je dodana samo na predelih prstnih konic rokavic, ki se zelo obrabljajo, kar izboljšuje oprijem in vzdržljivost ter zmanjšuje utrujenost rok. Termična podloga zagotavlja dodatno toploto rok.

Lastnosti:

  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Dvojno pomočenje za največjo odbojnost tekočin
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Topla akrilna podloga z gostoto pletenja 7 za zaščito pred hudim mrazom
  • Zračna brezšivna osnova
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Robustna osnova 7 gaugev

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico