LUKAS Krožnik z granulatom iz karbidne trdine HGWT Ø125 mm ravni

Št. art.: A18031255E
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A18031255E
EAN/GTIN 4027497011698
Številka proizvajalca A18031255E
L-število L50880 2

Opis

Lastnosti:

Oblikovanje: naravnost
Velikost zrnc: 2,5-3,0
n max.: 9600 (1/min)
Nosilec orodja: Izvrtina
Premer orodja: 125 mm

Prednosti:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Uporaba:

Plastika/drevo/guma: dobro se obnese
Steklo/trda kovina: primerno

Material:

Kamen in gradbeni material

Primerno za:

Faziranje: primerno
Grobo brušenje: primerno
Odstranjevanje robov: primerno
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenasta obdelava: -

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico