Opis:
Zelo ugodne rokavice za oprijem, idealne za vse vrste industrije. Podloga je narejena iz recikliranega poliestra, prevleka pa iz naravno pridelanega lateksa, kar povečuje trajnost rokavic.
Lastnosti:
- Naguban lateks ponuja odličen oprijem
- Robustna podloga 10 gaugev
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Zračna brezšivna osnova
- Izdelane iz recikliranega bombaža in recikliranega poliestra
- Certifikat CE
- ANSI stopnja ureza A1
- ANSI Nivo obrabe 1
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Recikliran poliester ; Bombaž; Elastika;