Rokavice Arctic Winter Yellow M R

Št. art.: A146YERM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 8

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A146YERM
EAN/GTIN 5036108246182
Številka proizvajalca A146YERM
L-število L01840 538

Opis

Opis:

Dvojna podloga zadržuje toploto. Pomakanje 3/4 v nitrilni pesek omogoča večjo zaščito prstov in boljšo zaščito pred tekočinami. Zadnji del odprt za zračnost. Zaščita pred kontaktno vročino 250 °C. Fantastične rokavice za številne industrijske panoge.

Lastnosti:

  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Dvojna podlaga boljše zadržuje toploto zaradi večje izolacije
  • Zagotavlja kontaktno toplotno zaščito do 250°C za 15 sekund
  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Pomočeno 3/4 za boljšo zaščito
  • Odlična odpornost proti obrabi in trganju
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Akril; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico