Rokavice Cold Grip Yellow/Blue XL R

Št. art.: A145Y4RXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A145Y4RXL
EAN/GTIN 5036108222353
Številka proizvajalca A145Y4RXL

Opis

Opis:

Izdelane posebej za uporabo pri nizkih temperaturah Gubana površina iz lateksa zagotavlja odličen oprijem, topla akrilna podloga debeline 7 gaugev pa zagotavlja 2. stopnjo kontaktne zaščite pred mrazom.

Lastnosti:

  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Topla akrilna podloga z gostoto pletenja 7 za zaščito pred hudim mrazom
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Popolnoma omočen palec za uporabo v hladnih razmerah
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Robustna osnova 7 gaugev

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Poliester; Akril; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico