Opis:
Rokavice Thermal Grip so idealne za delo v gradbeništvu, prometu, pri zbiranju odpadkov, vzdrževanju in lokalnih organih. Te rokavice imajo toplo akrilno podlogo, debeline 10 gaugev, in so idealne za težja dela, dela na prostem ali za ljudi, ki delajo v hladnih razmerah.
Lastnosti:
- Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Naguban lateks ponuja odličen oprijem
- Topla akril podloga 10 gaugev za zaščito proti mrazu
- Zračna brezšivna osnova
- Ergonomsko oblikovani za udobje in enostavnost uporabe
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- ANSI stopnja ureza A1
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
- EN 511: 2006 (X1X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Akril; Elastika; Poliester;