Rokavice Thermal Grip - Latex Orange/Black M B

Št. art.: A140ORBM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Orange/Schwarz
Velikost rokavic 8

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A140ORBM
EAN/GTIN 5036108168637
Številka proizvajalca A140ORBM
L-število L01840 867

Opis

Opis:

Rokavice Thermal Grip so idealne za delo v gradbeništvu, prometu, pri zbiranju odpadkov, vzdrževanju in lokalnih organih. Te rokavice imajo toplo akrilno podlogo, debeline 10 gaugev, in so idealne za težja dela, dela na prostem ali za ljudi, ki delajo v hladnih razmerah.

Lastnosti:

  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Topla akril podloga 10 gaugev za zaščito proti mrazu
  • Zračna brezšivna osnova
  • Ergonomsko oblikovani za udobje in enostavnost uporabe
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • ANSI stopnja ureza A1

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Akril; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico