Rokavice Thermal Grip - Latex Black XL R

Št. art.: A140BKRXL
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A140BKRXL
EAN/GTIN 5036108155460
Številka proizvajalca A140BKRXL

Opis

Opis:

Rokavice Thermal Grip so idealne za delo v gradbeništvu, prometu, pri zbiranju odpadkov, vzdrževanju in lokalnih organih. Te rokavice imajo toplo akrilno podlogo, debeline 10 gaugev, in so idealne za težja dela, dela na prostem ali za ljudi, ki delajo v hladnih razmerah.

Lastnosti:

  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Topla akril podloga 10 gaugev za zaščito proti mrazu
  • Zračna brezšivna osnova
  • Ergonomsko oblikovani za udobje in enostavnost uporabe
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • ANSI stopnja ureza A1

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Akril; Elastika; Poliester;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico