Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi visokokakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Skupna dolžina: 60 mm
Orodje za graviranje: natančno polovičenje
Profil: Profil D 60-stopinjska konica
Dolžina gredi: 54 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 4 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 6 mm
Premer orodja: 2 mm
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
Aluminij
iz nerjavečega jekla
Primerno za:
Natančna obdelava: primerna
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: dobro prilagojeno
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju