Rokavice s PU dlanjo brez lateksa (maloprodajno pakiranje) Black M R

Št. art.: A128K8RM
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
Številka izdelka A128K8RM
EAN/GTIN 5036108360529
Številka proizvajalca A128K8RM

Opis

Opis:

Elastična podloga iz 13-gaugev debelega poliestra ter brez lateksa s PU prevleko dlani. S svojo sestavo brez lateksa so te rokavice popolna rešitev za tiste, ki so alergični na lateks ali imajo občutljivo kožo. Odlične za zapletena opravila, pri katerih sta bistvenega pomena spretnost in zračnost. Pakirane za maloprodajo, en par v paketu.

Lastnosti:

  • 100% brez lateksa
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Idealno za zapletene naloge
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Odlična odpornost proti obrabi in trganju
  • ANSI stopnja ureza A1
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastan brez lateksa; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico