Rokavice Grip 13 PU Diamond Knit (Pk12) Grey/Black XXXL R

Št. art.: A124G8RXXXL
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
Številka izdelka A124G8RXXXL
EAN/GTIN 5036108891532
Številka proizvajalca A124G8RXXXL

Opis

Opis:

Te rokavice imajo diamantno pleteno podlogo za vrhunsko zračnost, udobje in spretnost. Gladka PU prevleka povečuje odpornost proti obrabi, zato so kot nalašč za zapletena opravila. Naše rokavice so prožne in močne, zato delavcem dajejo zaupanje, da bodo z lahkoto opravljali zahtevne naloge. Prodajane v pakiranjih po 12 parov.

Lastnosti:

  • Zračna mrežasta tkanina
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Idealno za zapletene naloge
  • Kot nalašč za komisioniranje v skladišču
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Ergonomska oblika za zmanjšanje utrujenosti rok
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Nov model
  • Prodajamo v pakiranjih po 12 parov
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico