Opis:
Elastična podloga iz 13-gaugev debelega poliestra ter brez lateksa s PU prevleko dlani. S svojo sestavo brez lateksa so te rokavice popolna rešitev za tiste, ki so alergični na lateks ali imajo občutljivo kožo. Odlične za zapletena opravila, pri katerih sta bistvenega pomena spretnost in zračnost. Na prodaj kot cel paket s 144 pari.
Lastnosti:
- 100% brez lateksa
- Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Zračna brezšivna osnova
- Idealno za zapletene naloge
- Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
- Certifikat CE
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
- ANSI stopnja ureza A1
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliester; Elastan brez lateksa;