Rokavice PU Palm brez lateksa - poln karton (144) Black XS R

Št. art.: A123K8RXS
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
Številka izdelka A123K8RXS
EAN/GTIN 5036108849250
Številka proizvajalca A123K8RXS

Opis

Opis:

Elastična podloga iz 13-gaugev debelega poliestra ter brez lateksa s PU prevleko dlani. S svojo sestavo brez lateksa so te rokavice popolna rešitev za tiste, ki so alergični na lateks ali imajo občutljivo kožo. Odlične za zapletena opravila, pri katerih sta bistvenega pomena spretnost in zračnost. Na prodaj kot cel paket s 144 pari.

Lastnosti:

  • 100% brez lateksa
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Idealno za zapletene naloge
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Certifikat CE
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
  • ANSI stopnja ureza A1
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastan brez lateksa;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico