Rokavice PU Palm Grey S R

Št. art.: A120GRRS
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
Številka izdelka A120GRRS
EAN/GTIN 5036108210800
Številka proizvajalca A120GRRS

Opis

Opis:

Najbolje prodajane rokavice podjetja Portwest so idealne za številne različne panoge. Odlične za zapletena opravila, pri katerih sta bistvenega pomena spretnost in zračnost. Na voljo v številnih barvah in velikostih od 5/XXS do 12/3XL. Vsak par je individualno pakiran. Te rokavice so na voljo tudi v več različicah, kot so polna škatla s 480 pari (A129), pakiranje za prodajo v avtomatih (VA120), združljive z zasloni na dotik (A195) in dveh raztegljivih različicah brez lateksa (A123 in A128).

Lastnosti:

  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
  • Idealno za zapletene naloge
  • Odlična odpornost proti obrabi in trganju
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A1
  • CE varno za živila
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico