Opis:
Najbolje prodajane rokavice podjetja Portwest so idealne za številne različne panoge. Odlične za zapletena opravila, pri katerih sta bistvenega pomena spretnost in zračnost. Na voljo v številnih barvah in velikostih od 5/XXS do 12/3XL. Vsak par je individualno pakiran. Te rokavice so na voljo tudi v več različicah, kot so polna škatla s 480 pari (A129), pakiranje za prodajo v avtomatih (VA120), združljive z zasloni na dotik (A195) in dveh raztegljivih različicah brez lateksa (A123 in A128).
Lastnosti:
- Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
- Idealno za zapletene naloge
- Odlična odpornost proti obrabi in trganju
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- ANSI stopnja ureza A1
- CE varno za živila
- Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliester; Elastika;