Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna dimenzijska natančnost: optimalno se prilega pogonskemu stroju - Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše površinske rezultate v optimalnem času - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Z ekonomičnim enojnim zobčanjem - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini.
Lastnosti:
Oblika orodja: Plamen
Skupna dolžina: 75 mm
Dolžina trna: 40 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 35 mm
Premer orodja: 16 mm
Ozobje: Z3 srednje enojno ozobje
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Material:
Jeklo
iz nerjavečega jekla
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Natančna obdelava: primerna
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše rezultate na površini v optimalnem času
Z ekonomičnim enojnim zobnikom
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna