LUKAS HSS MFH plamenski roto rezkar za nerjavno jeklo/jeklo 8x20 mm 6 mm / rez 3

Št. art.: A12070820603
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A12070820603
    EAN/GTIN 4027497007486
    Številka proizvajalca A12070820603
    L-število L50460 66

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Popolna dimenzijska natančnost: optimalno se prilega pogonskemu stroju - Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše površinske rezultate v optimalnem času - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Z ekonomičnim enojnim zobčanjem - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: Plamen
    Skupna dolžina: 60 mm
    Dolžina trna: 40 mm
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 6 mm
    Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
    Premer orodja: 8 mm
    Ozobje: Z3 srednje enojno ozobje

    Prednosti:

    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
    Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna

    Material:

    Jeklo
    iz nerjavečega jekla
    Titan

    Primerno za:

    Faziranje: dobro prilagojeno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Natančna obdelava: primerna
    Obdelava varilnih šivov: primerna
    Rezkanje: dobro prilagojeno
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše rezultate na površini v optimalnem času
    Z ekonomičnim enojnim zobnikom
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico