Rokavice Grip 13 PVC Dotted Touchscreen (Pk12 ) White/Grey M R

Št. art.: A118W7RM
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
Številka izdelka A118W7RM
EAN/GTIN 5036146017935
Številka proizvajalca A118W7RM

Opis

Opis:

Naše PVC rokavice s pikami, primerne za zaslone na dotik, so odlična rešitev za panoge, ki zahtevajo vrhunsko vzdržljivost, oprijem in delovanje na zaslonih na dotik, kot so skladišča in distribucijski centri. Rokavice imajo konice prstov prevlečene s snovjo, ki omogoča enostavno upravljanje naprav z zaslonom na dotik in izboljšujejo produktivnost, saj jim ni treba sneti rokavic. Idealna izbira za vse, ki cenijo varnost, kakovost in učinkovitost na delovnem mestu. Prodajane v pakiranjih po 12 parov.

Lastnosti:

  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Kot nalašč za komisioniranje v skladišču
  • Pikčasta PVC dlan za izboljšan oprijem
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliester; Jeklena vlakna; Akril; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico