Aluminijasti voziček

Št. art.: A1115L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Transportni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A1115L
    EAN/GTIN 4017976211152
    Številka proizvajalca A1115L
    L-število L90080 593

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Narejen je iz aluminijaste cevi z aluminijasto lopato, zelo lahek in priročen. Čisto varjeno in ″naravno″ aluminijasto rezilo je mogoče privijačiti in tako zamenjati. S pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 150
    Širina vedra (mm): 400
    Globina vedra (mm): 150
    Skupna širina (mm): 590
    Skupna globina (mm): 500
    Skupna višina (mm): 1150
    Pnevmatike: zračne
    Velikost kolesa (mm): 260 x 85

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico