Rokavice Polka Dot Black XXS R

Št. art.: A110BKRXXS
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
Številka izdelka A110BKRXXS
EAN/GTIN 5036108331505
Številka proizvajalca A110BKRXXS
L-število L01840 218

Opis

Opis:

Rokavice Polka Dot združujejo izboljšan oprijem in odlično spretnost ter se dobro obnesejo tudi v suhih razmerah. Brezšivna pletena osnova 13 gaugev s PVC pikčasto dlanjo. Dodatna prevleka na konicah prstov za lažje pobiranje majhnih predmetov.

Lastnosti:

  • Pikčasta PVC dlan za izboljšan oprijem
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Zračna brezšivna osnova
  • Odlično za dela, ki zahtevajo veliko spretnosti
  • Dobro se obnesejo v suhih razmerah
  • ANSI stopnja ureza A1
  • Certifikat CE
  • ANSI Nivo obrabe 1
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico