Rokavice Polka Dot Black L R

Št. art.: A110BKRL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A110BKRL
EAN/GTIN 5036108293377
Številka proizvajalca A110BKRL
L-število L01840 242

Opis

Opis:

Rokavice Polka Dot združujejo izboljšan oprijem in odlično spretnost ter se dobro obnesejo tudi v suhih razmerah. Brezšivna pletena osnova 13 gaugev s PVC pikčasto dlanjo. Dodatna prevleka na konicah prstov za lažje pobiranje majhnih predmetov.

Lastnosti:

  • Pikčasta PVC dlan za izboljšan oprijem
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Zračna brezšivna osnova
  • Odlično za dela, ki zahtevajo veliko spretnosti
  • Dobro se obnesejo v suhih razmerah
  • ANSI stopnja ureza A1
  • Certifikat CE
  • ANSI Nivo obrabe 1
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico