LUKAS HFT orodje za odrezovanje hrbtišča za nerjavno jeklo/jeklo 12x7 mm steblo 6 mm / rez 3 / GSL 65 mm

Št. art.: A10171207603
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A10171207603
    EAN/GTIN 4027497605774
    Številka proizvajalca A10171207603
    L-število L50250 534

    Opis

    Opis:

    Vaše dodane vrednosti: - Učinkovito delo: Hitro odstranite veliko količino materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini - Popolna dimenzijska natančnost: Optimalno se prilega pogonskemu stroju - Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše površinske rezultate v optimalnem času - Za časovno varčno obdelavo težko dostopnih mest v ceveh, ohišjih ali posodah - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - S cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem - Omogoča natančno določene 45° poševnine - Zaradi visokokakovostnega jeklenega peclja ni nevarnih zlomov peclja - Zaradi posebnega V-pajkanja je tudi pri velikih nateznih obremenitvah preprečen nevaren zlom peclja - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v najkrajšem možnem času. Dobro površino boste dosegli hitro in učinkovito. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini. - S tem orodjem lahko brez težav odstranite povratno razstrupljanje, ki je sicer zapleteno. Na težko dostopnih mestih v ceveh, ohišjih ali posodah lahko brez težav oblikujete določene 45-stopinjske fazonske utore. Zaradi posebnega V-zapetja je preprečen tudi zlom gredi zaradi prevelikih obremenitev pri podajanju.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: Obratni odrezovalnik
    Skupna dolžina: 65 mm
    Dolžina trna: 58 mm
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 6 mm
    Širina orodja / dolžina / višina: 7 mm
    Premer orodja: 12 mm
    Ozobje: Z3 srednje enojno ozobje

    Prednosti:

    Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v najkrajšem možnem času. Tako hitro in učinkovito dosežete dober rezultat na površini.
    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
    Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini.
    To orodje brez težav omogoča sicer zapleteno povratno odstranjevanje napak. Brez težav lahko izdelate določene 45-stopinjske fazonske utore na težko dostopnih mestih v ceveh, ohišjih ali posodah. Zaradi posebnega V-zapetja je preprečen tudi zlom gredi zaradi prevelikih obremenitev pri podajanju.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne

    Material:

    Jeklo
    iz nerjavečega jekla
    Titan

    Primerno za:

    Faziranje: dobro prilagojeno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Natančna obdelava: primerna
    Fino brušenje: -
    Rezkanje: dobro prilagojeno
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Učinkovito delo: Hitro odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini
    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše rezultate na površini v optimalnem času
    Za strojno obdelavo težko dostopnih mest v ceveh, ohišjih ali posodah, ki prihrani čas.
    Z ekonomičnim enojnim zobnikom
    Omogoča natančno definirane 45-stopinjske utore
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Posebno spajkanje v obliki črke V preprečuje nevaren zlom trna tudi pri velikih nateznih obremenitvah.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico