Rokavice Grip - lateks Red/Black XL R

Št. art.: A100R8RXL
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
Barva Rot/Schwarz
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A100R8RXL
EAN/GTIN 5036108302017
Številka proizvajalca A100R8RXL

Opis

Opis:

Rokavice iz lateksa vrhunske kakovosti s pomočeno dlanjo, debeline 10 gaugev, ki zagotavljajo dobro odpornost na trganje in obrabo, za varno rokovanje v mokrih in suhih razmerah. Odprt hrbet za zračenje in ergonomska zasnova za zmanjšanje utrujenosti rok.

Lastnosti:

  • Premazano z lateks peno za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih.
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Robustna podloga 10 gaugev
  • Zračna brezšivna osnova
  • Delovna rokavica premium kakovosti
  • Zadnji del odprt za zračnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • ANSI stopnja ureza A1
  • ANSI Nivo obrabe 2

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico