Rokavice Grip - lateks Black XL R

Št. art.: A100K8RXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A100K8RXL
EAN/GTIN 5036108301973
Številka proizvajalca A100K8RXL

Opis

Opis:

Rokavice iz lateksa vrhunske kakovosti s pomočeno dlanjo, debeline 10 gaugev, ki zagotavljajo dobro odpornost na trganje in obrabo, za varno rokovanje v mokrih in suhih razmerah. Odprt hrbet za zračenje in ergonomska zasnova za zmanjšanje utrujenosti rok.

Lastnosti:

  • Premazano z lateks peno za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih.
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Robustna podloga 10 gaugev
  • Zračna brezšivna osnova
  • Delovna rokavica premium kakovosti
  • Zadnji del odprt za zračnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • ANSI stopnja ureza A1
  • ANSI Nivo obrabe 2

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico