LUKAS HFE roto rezkar za les 12x20 mm steblo 6 mm / rezanje Les

Št. art.: A10061220618
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A10061220618
Kopiraj
EAN/GTIN 4027497025763
Kopiraj
Številka proizvajalca A10061220618
Kopiraj
L-število L50250 606
Kopiraj
Proizvajalec LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Univerzalno uporaben za uspešno obdelavo lesa, WPC plastike in neželeznih kovin - Popolna dimenzijska natančnost: odlično se prilega pogonskemu stroju - Zelo hitro odstranjevanje materiala zahvaljujoč zobatosti rašplje - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez zatikanja v material zaradi ločevalnika trsk - Brez nevarnih zlomov trna zaradi visoko kakovostnega jeklenega trna - Enostaven nadzor in vodenje - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - To orodje, ki se lahko uporablja za univerzalno obdelavo lesa, plastike WPC in neželeznih kovin, omogoča zelo hitro odstranjevanje materiala zaradi nazobčanja raševine. Razdelilniki čipov porazdelijo nastale sile: Orodje je enostavno vodljivo in preprečuje zatikanje. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti.

Lastnosti:

Oblika orodja: Kaplja
Skupna dolžina: 60 mm
Dolžina trna: 40 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 12 mm
Ozobljenost: ZR2 srednja raševinasta ozobljenost (les)

Prednosti:

To orodje, ki ga je mogoče uporabljati univerzalno za les, plastiko WPC in neželezne kovine, omogoča zelo hitro odstranjevanje zaradi zob za rašpljo. Razdelilniki čipov porazdelijo nastale sile: Orodje je enostavno vodljivo in preprečuje zatikanje.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerno
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

Material:

plastika in les

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Hrapavost: primerna
Fino brušenje: -
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Univerzalna uporaba za uspešno obdelavo lesa, plastike WPC in neželeznih kovin
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Zelo hitro odstranjevanje materiala zaradi nazobčanja z rašpljo
Brez zatikanja v materialu zaradi razdelilnika sekancev
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Enostaven nadzor in vodenje