Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Z drobnim nazobčanjem za najboljše rezultate na površini - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Gladko delujoče orodje z majhnimi vibracijami in brez tresljajev zaradi drobnega nazobčanja - Brez nevarnih zlomov stebla zaradi kakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Drobno nazobčanje te vrtljive pile zagotavlja najboljše rezultate na površini, poleg tega pa se še posebej gladko giblje. Brez šumenja ali zatikanja - imate optimalen nadzor.
Lastnosti:
Oblika orodja: koničast stožec
Skupna dolžina: 65 mm
Dolžina trna: 40 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 25 mm
Premer orodja: 12 mm
Ozobljenost: ZF2 zelo fino križno nazobčanje
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Drobno nazobčanje te vrtljive pile zagotavlja najboljše rezultate na površini in je še posebej gladko gibljiva. Brez drsenja ali lovljenja - imate optimalen nadzor.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
Jeklo
iz nerjavečega jekla
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Fino brušenje: -
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Z drobnim nazobčanjem za najboljše rezultate na površini
gladko delujoče orodje z majhnimi vibracijami in brez drsenja zaradi finega nazobčanja
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna