Opis:
Vaša dodana vrednost: - Univerzalno uporaben za uspešno obdelavo lesa, WPC plastike in neželeznih kovin - Popolna dimenzijska natančnost: odlično se prilega pogonskemu stroju - Zelo hitro odstranjevanje materiala zahvaljujoč zobatosti rašplje - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez zatikanja v material zaradi ločevalnika trsk - Brez nevarnih zlomov trna zaradi visoko kakovostnega jeklenega trna - Enostaven nadzor in vodenje - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - To orodje, ki se lahko uporablja za univerzalno obdelavo lesa, plastike WPC in neželeznih kovin, omogoča zelo hitro odstranjevanje materiala zaradi nazobčanja raševine. Razdelilniki čipov porazdelijo nastale sile: Orodje je enostavno vodljivo in preprečuje zatikanje. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: okrogla
Skupna dolžina: 65 mm
Dolžina trna: 40 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 25 mm
Premer orodja: 12 mm
Ozobljenost: ZR2 srednja raševinasta ozobljenost (les)
Prednosti:
To orodje, ki ga je mogoče uporabljati univerzalno za les, plastiko WPC in neželezne kovine, omogoča zelo hitro odstranjevanje zaradi zob za rašpljo. Razdelilniki čipov porazdelijo nastale sile: Orodje je enostavno vodljivo in preprečuje zatikanje.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerno
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
plastika in les
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Hrapavost: primerna
Fino brušenje: -
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Univerzalna uporaba za uspešno obdelavo lesa, plastike WPC in neželeznih kovin
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Zelo hitro odstranjevanje materiala zaradi nazobčanja z rašpljo
Brez zatikanja v materialu zaradi razdelilnika sekancev
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Enostaven nadzor in vodenje