LUKAS HFC valjasti okrogli roto rezkar za kaljeno jeklo 6x16 mm steblo 6 mm / rezanje ZF3

Št. art.: A10020616614
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A10020616614
EAN/GTIN 4027497524754
Številka proizvajalca A10020616614
L-število L50250 383

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Natančno odstranjevanje materiala za popolnoma gladko površino - Popolna dimenzijska natančnost: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Zaradi številnih majhnih konic zob in zaključnih zob - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Za to orodje niso težava niti težko obdelljivi materiali, kot so kaljeni materiali. Zaključni zobniki s številnimi majhnimi brusni čepmi zob omogočajo natančno odstranjevanje materiala in odlične rezultate na površini. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Lastnosti:

Oblika orodja: okrogla
Skupna dolžina: 50 mm
Dolžina trna: 40 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 16 mm
Premer orodja: 6 mm
Ozobje: ZF3 Micro zobanje

Prednosti:

Tudi materiali, ki jih je težko obdelovati, kot so kaljeni materiali, za to orodje niso težava. Zaključno zobanje s številnimi majhnimi zobnimi konicami omogoča natančno odstranjevanje in popolne površinske rezultate.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne

Material:

Jeklo
iz nerjavečega jekla
Titan

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: primerno
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: primerna
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Natančno odstranjevanje materiala za popolnoma gladko površino
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Zaradi številnih majhnih konic zob in zaključnih zobcev se lahko uporablja za številne težko obdelljive in utrjene materiale.
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico