LUKAS rezkar HFAS valjaste oblike za jeklo 16x25 mm rezilo 6 mm čelni utor 7

Št. art.: A100116256080001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A100116256080001
EAN/GTIN 4027497002085
Številka proizvajalca A100116256080001

Opis

Opis:

Vaše dodane vrednosti: - Učinkovito delo: Hitro in agresivno odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega pogonskemu stroju - Zaradi prečnega nazobčanja je mogoče dobro obdelovati tudi trše materiale - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Pri delu je potreben majhen napor: prečno nazobčanje zagotavlja večje kontaktne sile - Zaradi visokokakovostnega jeklenega držala ni nevarnih zlomov - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v najkrajšem možnem času. Dobro površino boste dosegli hitro in učinkovito. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrsi ali celo zlomljeni nastavki so stvar preteklosti. - Križno nazobčanje tega orodja omogoča tudi lahkotno obdelavo trdih in trdih materialov. Povečane kontaktne sile, ki nastanejo zaradi zobatosti, prav tako razbremenijo delavca. Napor, ki je potreben za delo, je majhen.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
Skupna dolžina: 65 mm
Dolžina trna: 40 mm
Nosilec orodja: držalo
Dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 25 mm
Premer orodja: 16 mm
Ozobljenje: Z7 Steel srednje prečno zobanje

Prednosti:

Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v zelo kratkem času. Dobro površino boste dosegli hitro in učinkovito.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Prečno nazobčanje tega orodja omogoča tudi lahkotno obdelavo trdih in trdih materialov. Povečane kontaktne sile, ki nastanejo zaradi zobatosti, prav tako razbremenijo delavca. Pri delu je potrebna majhna sila.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne

Material:

Jeklo
Lito železo
Titan

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filetov: primerno
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenasta obdelava: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Učinkovito delo: Hitro in agresivno odstranite veliko materiala ter hkrati dosežete dobre rezultate na površini.
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
S križnim nazobčanjem je mogoče dobro obdelati tudi trše materiale.
Pri delu je potreben majhen napor: križno zobovje zagotavlja večje kontaktne sile
Zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla ni nevarnih zlomov stebla

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico