Rezalnik LUKAS HFAS CarbonCut 12x30 mm 12 mm premazan s premazom CarbonCut

Št. art.: A100112301200CARB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A100112301200CARB
EAN/GTIN 4027497166992
Številka proizvajalca A100112301200CARB
L-število L50250 725

Opis

Opis:

Rezkar CarbonCut pri stacionarni uporabi prepriča z optimalnimi rezultati pri obdelavi ogljika: raztrganine vlaken, izbokline vlaken ali ne povsem odrezana vlakna ter zažgana smola so preteklost. Za CarbonCut z ostrimi rezalnimi robovi sta značilna popolna površina in vrhunski robovi na obdelovancu. Naprava Carbon-Cut pa ne kaže le svojega potenciala pri obdelavi ogljika, temveč se lahko uporablja tudi za obdelavo drugih kompozitnih materialov iz tehnologije lahke gradnje, kot so GRP (plastika, ojačana s steklenimi vlakni), kompoziti (večplastne konstrukcije, strukture satovja) in aluminijaste strukture. Poleg tega prepriča z odlično življenjsko dobo zaradi premaza, optimiziranega za te namene. Zagotavlja odlično zaščito pred obrabo in omogoča, da orodje brez večjih motenj pri uporabi prenese izjemno visoke toplotne in mehanske obremenitve, kar prinaša številne prednosti, zlasti pri stacionarni uporabi (npr. manj menjav/manj zastojev).

Lastnosti:

premer orodja: 12 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 30 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 12 mm
Dolžina gredi: 50 mm
Skupna dolžina: 80 mm
Oblika orodja: valj
Pakiranje: standardno
Geometrija telesa: v skladu s podatkovnim listom
Oblika: Cilinder HFAS z licem
Premer glave orodja: 12 mm
dolžina glave orodja: 30 mm
Kakovost materiala: HM - karbid
Celotna dolžina stebla: {50} mm
Premer trna: 12 mm
Skupna dolžina orodja: 80 mm
Smer rezanja: Desno rezanje
Ozobje: Z9 aluminijasto grobo brušeno ozobje
Dolžina zob: 30 mm

Uporaba:

Plastika/drevo/guma: primerno

Material:

Plastika/drevo

Primerno za:

Faziranje: primerno
Vrtanje: primerno
Odstranjevanje robov: primerno
Rezkanje: dobro prilagojeno
Natančna obdelava: primerna

Opomba:

visoka stabilnost rezanja pri rezkanju ogljika, CFRP ali GRP
izjemno ostri rezalni robovi
majhno trenje zaradi tanke, gladke in izjemno trde visoko zmogljive prevleke
optimizirano odstranjevanje trsk pri rezkanju materialov, ojačanih z ogljikovimi vlakni
dolga življenjska doba in odlična vzdržljivost pri stacionarni uporabi
kot nalašč za robotsko ali stacionarno uporabo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico