LUKAS HFA valjasti roto rezkar za litine 12x25 mm rezilo 6 mm / rezanje Lito

Št. art.: A10011225621
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A10011225621
EAN/GTIN 4027497607723
Številka proizvajalca A10011225621

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Učinkovita uporaba: Velika količina sekancev v kratkem času zaradi velikega preseka sekancev - Popolna natančnost dimenzij: Popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Velika količina drobirja zaradi grobih zob za hitro delo - Robustni rezalni robovi in zobje preprečujejo drobljenje in prihranijo dragoceni čas - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Popoln rezultat površine zaradi fasetnih zob. Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Popolna površinska obdelava zaradi fasetnega nazobčanja - Manjša potrebna sila pri delu zaradi kratkih ostružkov - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Zelo gladko delujoče orodje z malo vibracijami in brez drgnjenja zaradi optimiziranega kota nagiba - Brez kromirane prevleke - Tudi pri najbolj ekstremnih uporabah se ostružki pojavljajo zelo redko - Zaradi fasetnega nazobčanja rezalni robovi dlje časa ostanejo ostri: Pri delu je potrebna manjša sila in obraba stroja je majhna Vaše prednosti: - Geometrija zob tega orodja omogoča uporabo na litem železu. Velik prerez sekancev zagotavlja hitro in učinkovito delo ter veliko količino sekancev. Posebni delilniki čipov kljub temu omogočajo, da je sila, potrebna pri delu, majhna. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti. - Tudi pri najbolj ekstremnih aplikacijah, skoraj brez drobljenja, z veliko količino drobljenca in optimiziranim kotom udarca: vse to omogoča fazno nazobčanje tega orodja. Poleg tega je zaradi dolgotrajne ostrine rezalnih robov pri delu potrebna manjša sila, obraba stroja pa je majhna. Orodje deluje tiho, brez ropotanja in vibracij.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
Skupna dolžina: 65 mm
Dolžina trna: 40 mm
Smer rezanja: Desno rezanje
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 25 mm
Premer orodja: 12 mm
Ozobje: Z43 Lito grobo brušeno prečno zobčasto zobanje

Prednosti:

Geometrija zob tega orodja omogoča uporabo na litem železu. Velik prerez sekancev zagotavlja hitro in učinkovito delo ter veliko količino sekancev. Kljub temu posebni delilniki čipov poskrbijo, da je sila, potrebna pri delu, majhna.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Tudi pri najbolj ekstremnih aplikacijah, skoraj brez drobljenja, z veliko količino drobcev in optimiziranim kotom udarca: vse to omogoča fazno nazobčanje tega orodja. Poleg tega je zaradi dolgotrajne ostrine rezalnih robov pri delu potrebna manjša sila, obraba stroja pa je majhna. Orodje deluje tiho, brez ropotanja in vibracij.

Uporaba:

Lito železo: primerno za uporabo

Material:

Lito železo

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnega šiva: primerna
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obnavljanje litega železa: dobro prilagojeno
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Učinkovita uporaba: velika količina sekancev v kratkem času zaradi velikega preseka sekancev
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Velika količina sekancev zaradi grobih zob za hitro delo
Robustni rezalni robovi in zobje preprečujejo drobljenje in prihranijo dragoceni čas
Popoln rezultat površine zaradi brušenja faset
Pri delu je zaradi kratkih čipov potreben majhen napor
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Zelo tiho delujoče orodje z majhnimi vibracijami in brez drsenja zaradi optimiziranega kota nagibanja
Tudi pri najbolj ekstremnih aplikacijah se prekinitve pri rezanju pojavljajo zelo redko.
Zaradi fasetnega nazobčanja ostanejo rezalni robovi dlje časa ostri: pri delu je potrebna manjša sila in obraba stroja je majhna.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico