LUKAS rezkar HFAS valjaste oblike za jeklo 10x20 mm rezilo 6 mm čelni utor 7

Št. art.: A100110206080001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A100110206080001
    EAN/GTIN 4027497001774
    Številka proizvajalca A100110206080001

    Opis

    Opis:

    Vaše dodane vrednosti: - Učinkovito delo: Hitro in agresivno odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega pogonskemu stroju - Zaradi prečnega nazobčanja je mogoče dobro obdelovati tudi trše materiale - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Pri delu je potreben majhen napor: prečno nazobčanje zagotavlja večje kontaktne sile - Zaradi visokokakovostnega jeklenega držala ni nevarnih zlomov - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v najkrajšem možnem času. Dobro površino boste dosegli hitro in učinkovito. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrsi ali celo zlomljeni nastavki so stvar preteklosti. - Križno nazobčanje tega orodja omogoča tudi lahkotno obdelavo trdih in trdih materialov. Povečane kontaktne sile, ki nastanejo zaradi zobatosti, prav tako razbremenijo delavca. Napor, ki je potreben za delo, je majhen.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: valj
    Skupna dolžina: 60 mm
    Dolžina trna: 40 mm
    Nosilec orodja: držalo
    Dimenzija držala za orodje: 6 mm
    Širina/dolžina/višina orodja: 20 mm
    Premer orodja: 10 mm
    Ozobljenje: Z7 Steel srednje prečno zobanje

    Prednosti:

    Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v zelo kratkem času. Dobro površino boste dosegli hitro in učinkovito.
    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
    Prečno nazobčanje tega orodja omogoča tudi lahkotno obdelavo trdih in trdih materialov. Povečane kontaktne sile, ki nastanejo zaradi zobatosti, prav tako razbremenijo delavca. Pri delu je potrebna majhna sila.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Lito železo: primerno za uporabo
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne

    Material:

    Jeklo
    Lito železo
    Titan

    Primerno za:

    Faziranje: dobro prilagojeno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Obdelava varilnih šivov: primerna
    Rezkanje: dobro prilagojeno
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filetov: primerno
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenasta obdelava: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Učinkovito delo: Hitro in agresivno odstranite veliko materiala ter hkrati dosežete dobre rezultate na površini.
    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    S križnim nazobčanjem je mogoče dobro obdelati tudi trše materiale.
    Pri delu je potreben majhen napor: križno zobovje zagotavlja večje kontaktne sile
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla ni nevarnih zlomov stebla

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico