Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Učinkovito delo: Hitro in agresivno odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega pogonskemu stroju - Zaradi prečnega nazobčanja je mogoče dobro obdelovati tudi trše materiale - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Pri delu je potreben majhen napor: prečno nazobčanje zagotavlja večje kontaktne sile - Zaradi visokokakovostnega jeklenega držala ni nevarnih zlomov - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v najkrajšem možnem času. Dobro površino boste dosegli hitro in učinkovito. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrsi ali celo zlomljeni nastavki so stvar preteklosti. - Križno nazobčanje tega orodja omogoča tudi lahkotno obdelavo trdih in trdih materialov. Povečane kontaktne sile, ki nastanejo zaradi zobatosti, prav tako razbremenijo delavca. Napor, ki je potreben za delo, je majhen.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Skupna dolžina: 60 mm
Dolžina trna: 40 mm
Nosilec orodja: držalo
Dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina/dolžina/višina orodja: 20 mm
Premer orodja: 10 mm
Ozobljenje: Z7 Steel srednje prečno zobanje
Prednosti:
Pri obdelavi litega jekla, zvarnih šivov, kaljenih in nekaljenih jekel z visoko trdnostjo ter nerjavnega jekla odstranite veliko materiala v zelo kratkem času. Dobro površino boste dosegli hitro in učinkovito.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Prečno nazobčanje tega orodja omogoča tudi lahkotno obdelavo trdih in trdih materialov. Povečane kontaktne sile, ki nastanejo zaradi zobatosti, prav tako razbremenijo delavca. Pri delu je potrebna majhna sila.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
Jeklo
Lito železo
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filetov: primerno
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenasta obdelava: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Učinkovito delo: Hitro in agresivno odstranite veliko materiala ter hkrati dosežete dobre rezultate na površini.
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
S križnim nazobčanjem je mogoče dobro obdelati tudi trše materiale.
Pri delu je potreben majhen napor: križno zobovje zagotavlja večje kontaktne sile
Zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla ni nevarnih zlomov stebla