LUKAS HFA valjasti roto rezkar za nerjavno jeklo/jeklo 8x20 mm 6 mm / rezanje Z42

Št. art.: A10010820620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A10010820620
EAN/GTIN 4027497570508
Številka proizvajalca A10010820620

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Enako lahko obdeluje nerjavno in jeklo - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega pogonskemu stroju - Velika količina drobirja zaradi grobega nazobčanja za hitro delo - Učinkovita uporaba: Velika količina sekancev v kratkem času zaradi velikega prereza sekancev - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Popoln rezultat površine zaradi fasetnega nazobčanja - Robustni rezalni robovi in zobje preprečujejo drobljenje in prihranijo dragoceni čas - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Zelo gladko delujoče orodje z majhnimi vibracijami in brez drgnjenja zaradi optimiziranega kota nagiba - Malo napora pri delu zaradi kratkih sekancev - Brez kromirane prevleke - Tudi pri najbolj ekstremnih uporabah se drobljenje pojavlja zelo redko - Rezalni robovi zaradi fasetnega nazobčanja dlje ostanejo ostri: Pri delu je potrebna manjša sila in obraba stroja je majhna Vaše prednosti: - Geometrija zob tega orodja omogoča uporabo na jeklu in nerjavnem jeklu. Velik prerez sekancev zagotavlja hitro in učinkovito delo ter veliko količino sekancev. Posebni delilniki čipov kljub temu omogočajo, da je sila, potrebna pri delu, majhna. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti. - Tudi pri najbolj ekstremnih aplikacijah, skoraj brez drobljenja, z veliko količino drobljenca in optimiziranim kotom udarca: vse to omogoča fazno nazobčanje tega orodja. Poleg tega je zaradi dolgotrajne ostrine rezalnih robov pri delu potrebna manjša sila, obraba stroja pa je majhna. Orodje deluje tiho, brez ropotanja in vibracij.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
Skupna dolžina: 60 mm
Dolžina trna: 40 mm
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 8 mm
Zobčenje: Z42 Inox/Steel Srednje nazobčanje

Prednosti:

Geometrija zob tega orodja omogoča uporabo na jeklu in nerjavnem jeklu. Velik prerez sekancev zagotavlja hitro in učinkovito delo ter veliko količino sekancev. Posebni delilniki čipov kljub temu omogočajo, da je sila, potrebna pri delu, majhna.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Tudi pri najbolj ekstremnih aplikacijah, skoraj brez drobljenja, z veliko količino drobcev in optimiziranim kotom udarca: vse to omogoča fazno nazobčanje tega orodja. Poleg tega je zaradi dolgotrajne ostrine rezalnih robov pri delu potrebna manjša sila, obraba stroja pa je majhna. Orodje deluje tiho, brez ropotanja in vibracij.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Fino brušenje: -
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Lahko obdeluje nerjavno jeklo in jeklo enako
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Velika količina sekancev zaradi grobih zob za hitro delo
Učinkovita uporaba: velika količina sekancev v kratkem času zaradi velikega preseka sekancev
Popoln rezultat površine zaradi brušenja faset
Robustni rezalni robovi in zobje preprečujejo drobljenje in prihranijo dragoceni čas
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Zelo tiho delujoče orodje z majhnimi vibracijami in brez drsenja zaradi optimiziranega kota nagibanja
Pri delu je zaradi kratkih čipov potreben majhen napor
Tudi pri najbolj ekstremnih aplikacijah se prekinitve pri rezanju pojavljajo zelo redko.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico