LUKAS HFA valjasti roto rezkar za trde materiale 3x13 mm steblo 3 mm / rezanje 4

Št. art.: A10010313304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A10010313304
EAN/GTIN 4027497001231
Številka proizvajalca A10010313304
L-število L50250 283

Opis

Opis:

Vaše dodane vrednosti: - Učinkovito delo: Hitro in agresivno odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega električnemu orodju - Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše rezultate na površini v optimalnem času - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - S cenovno ugodnim enojnim zobčanjem - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi gredi iz kakovostnega jekla - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Pri obdelavi visoko legiranih jekel, rje, kislin in toplotno odpornega litega železa odstranite veliko materiala v najkrajšem možnem času. Dobro površino boste dosegli hitro in učinkovito. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
Skupna dolžina: 40 mm
Dolžina trna: 30 mm
Smer rezanja: Desno rezanje
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 3 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 13 mm
Premer orodja: 3 mm
Ozobljenje: Z4 srednje prečno nazobčanje +

Prednosti:

Pri obdelavi visoko legiranih jekel, rje, kislin in toplotno odporne litine odstranite veliko materiala v najkrajšem možnem času. Tako hitro in učinkovito dosežete dober rezultat na površini.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Dolgi rezalni robovi tega orodja so brez prekinitev in s cenovno ugodnim enojnim nazobčanjem zagotavljajo najboljše rezultate na površini.

Uporaba:

Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/guma: primerno

Material:

Jeklo
iz nerjavečega jekla
Titan
plastika in les

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: dobro prilagojeno
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filetov: primerno
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Učinkovito delo: Hitro in agresivno odstranite veliko materiala ter hkrati dosežete dobre rezultate na površini.
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Dolgi rezalni robovi brez prekinitev zagotavljajo najboljše rezultate na površini v optimalnem času
Z ekonomičnim enojnim zobnikom
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico