Navorni izvijač 2 - 10 Nm

Št. art.: A.444
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A.444
EAN/GTIN 3148516660305
Številka proizvajalca A.444
L-število L60130 1604

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: razred II, tip F
  • Izvijač navora brez mikrometra
  • Ta tip izvijača brez gradacije se nastavi na tester navora
  • Izvijač navora z eno smerjo vrtenja, navorno zategovanje v desno
  • Izhod za šestkotno vtičnico za uporabo z biti 1/4″
  • Ročaj s pogonom 1/4″ za uporabo z reverzibilnim ročajem vrste A.300PA
  • Priložen ključ z nastavitvenim zatičem, 4 mm
  • Priložen certifikat o umerjanju in individualna identifikacijska številka

Lastnosti:

  • L [mm]: 168
  • Močni navor [N.m]: 2 - 10
  • [g]: 400

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico