Navorni izvijač 0,5 - 2,5 Nm

Št. art.: A.442
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A.442
EAN/GTIN 3148516660565
Številka proizvajalca A.442
L-število L60130 2342

Opis

Beschreibung:

  • Klasse II Typ F
  • Drehmomentschrauber ohne Micrometer
  • Dieser Schraubertyp ohne Messteilung wird auf einem Drehmomentprüfgerät eingestellt
  • Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts
  • Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Bits 1/4″
  • Heft mit Antrieb 1/4″ zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA
  • Lieferung mit Einstell-Stiftschlüssel, 4 mm
  • Lieferung mit Eichzertifikat und individueller Kennnummer

Merkmal:

  • L [mm]: 147
  • Drehmoment [N.m]: 0,5 - 2,5
  • Gewicht in Gramm: 300

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico