Navorni izvijač 15 - 75 cNm, 9 kosov.

Št. art.: A.301MTJ1
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A.301MTJ1
EAN/GTIN 3148510012575
Številka proizvajalca A.301MTJ1
L-število L60130 3519

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Lahek in kompakten momentni ključ, zlasti za nizke navorne momente
  • smer zategovanja navora desno
  • izhod s šestkotno vtičnico za uporabo z biti serije 0
  • izhod 1/4″ z adapterjem ECR.0 kot možnost /

Lastnosti:

  • Moč [cN.m]: 15 - 75
  • Priključki: vijaki z režami: 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
  • Vijačnik: A.301MT
  • [g]: 370

Obseg dobave:

  • Biti serije ED.0: PZ0 - PZ1
  • Biti serije EH.0: 1,5 - 2,5 - 3 mm
  • Biti serije ES.0: 4 - 4,5 - 5,5 mm
  • Motorni ključ: A.301MT
  • Nastavljiv ključ za zatiče 4 mm
  • Dostavljen v škatli s certifikatom o umerjanju

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico