Ključ z vijačnim nastavkom z ročajem T 19 mm

Št. art.: 99C.19
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 99C.19
EAN/GTIN 3148516923516
Številka proizvajalca 99C.19
L-število L60130 604

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Kardanski zglob omogoča delovni kot za težko dostopna mesta
  • Položaj vtičnega ključa ohranja zadrževalna vzmet
  • Ročaji kromirani, satenast zaključek
  • Vtični ključ kromiran, poliran

Lastnosti:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 26,0
  • L [mm]: 523
  • L1 [mm]: 220
  • [g]: 860

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico