{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Material | pocinkano | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 425 mm | |
Uporabna širina | 1.200 mm | |
Uporabna globina | 425 mm | |
primerno za širino omare v G | 50 | |
primerno za globino omare v G | 20 | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 998410 50 | |
EAN/GTIN | 4067263135937 | |
Številka proizvajalca | 998410 50 |