{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 100 mm | |
Globina | 110 mm | |
Uporabna višina | 900 mm | |
Globina z ročajem | 93 mm | |
Globina brez ročaja | 50 mm | |
Področje uporabe | Oprema za zabojnike; Predalni regal | |
Masa | 2,1 kg | |
Vrsta izdelka | Centralno zaklepanje |
Številka izdelka | 998310 900 | |
EAN/GTIN | 4067263111863 | |
Številka proizvajalca | 998310 900 |