{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 200 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Uporabna površina predalov v G | 36×24 | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina | 900 mm | |
Uporabna globina | 600 mm | |
Uporabna širina v G | 36 | |
Uporabna globina v G | 24 | |
Vgradna višina | 90 mm | |
Skupna nosilnost | 200 kg | |
Področje uporabe | Containereinrichtung | |
Masa | 40 kg | |
Vrsta izdelka | Izvlecljiva polica |
Številka izdelka | 998264 90 | |
EAN/GTIN | 4067263136057 | |
Številka proizvajalca | 998264 90 |