Zložljiva sprednja stran širina 56G, Prednja višina: 175mm

Št. art.: 998253 175
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Nastavljanje višine v rastru: 25

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Globina 38 mm
Prednja višina 175 mm
Uporabna višina 150 mm
Uporabna širina 1.400 mm
Uporabna širina v G 56
Zložljivi kotnik 180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Področje uporabe Oprema za zabojnike; Predalni regal
Masa 5,3 kg
Vrsta izdelka Sprednji pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 998253 175
EAN/GTIN 4067263111528
Številka proizvajalca 998253 175

Opis

Izvedba:

Zložljiva sprednja stran preprečuje, da bi predmeti padli s police. Sprednji del je mogoče odpreti navzdol. Zložljivi kot največ 180°. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Dvostransko zaklepanje z enoročno sprostitvijo predala.

Primerno za:

Sistemi regalov za predale, oprema za zabojnike.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Namestiti je treba polico s sprednjo višino najmanj 50 mm. Pri nameščanju predalov s ključavnicami, vrati, varnostno ključavnico itd. Pod zložljivo sprednjo stranjo je potrebna polica s sprednjo višino 100 mm. Namestitev predala ni mogoča za sprednjo zložljivo stranico. Ni združljivo z omarami za orodje iz skupine 93.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico