{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Globina | 38 mm | |
Prednja višina | 150 mm | |
Uporabna višina | 125 mm | |
Uporabna širina | 650 mm | |
Uporabna širina v G | 26 | |
Zložljivi kotnik | 180 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Področje uporabe | Oprema za zabojnike; Predalni regal | |
Masa | 2,6 kg | |
Vrsta izdelka | Sprednji pokrov |
Številka izdelka | 998250 150 | |
EAN/GTIN | 4067263107910 | |
Številka proizvajalca | 998250 150 |