{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 300 mm | |
⌀ na nosilno roko | 30 mm | |
Število nosilnih rok | 7 | |
Nosilnost na prehod | 50 kg | |
Skupna nosilnost | 200 kg | |
Masa | 25 kg | |
Vrsta izdelka | Držalo |
Številka izdelka | 998164 7 | |
EAN/GTIN | 4067263139072 | |
Številka proizvajalca | 998164 7 |