{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 450 mm | |
Širina | 500 mm | |
Globina | 55 mm | |
Široka kvadratna cevna stojala | 50 mm | |
Globoka kvadratna cevna stojala | 50 mm | |
Široka kvadratna cevna stojala notranje mere | 46 mm | |
Globoka kvadratna cevna stojala notranje mere | 46 mm | |
⌀ okroglo cevno stojalo | 42 mm | |
⌀ okroglih cevnih stojal notranje mere | 36 mm | |
Število kvadratnih cevnih stojal | 2 | |
Število okroglih cevnih stojal | 3 | |
Nosilnost na cevno stojalo | 15 kg | |
Skupna nosilnost | 75 kg | |
Masa | 8 kg | |
Vrsta izdelka | Nosilni okvir |
Številka izdelka | 998162 5 | |
EAN/GTIN | 4067263139065 | |
Številka proizvajalca | 998162 5 |