{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 1.085 mm | |
Globina | 232 mm | |
Nosilnost na kavelj | 15 kg | |
Skupna nosilnost | 60 kg | |
Masa | 10 kg | |
Vrsta izdelka | Kavelj |
Številka izdelka | 998160 4 | |
EAN/GTIN | 4067263139058 | |
Številka proizvajalca | 998160 4 |