Zapiralna palica, Uporabna višina: 800mm

Št. art.: 998150 800
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 900 mm
Širina 40 mm
Globina 30 mm
Uporabna višina 800 mm
Področje uporabe Oprema za zabojnike
Masa 0,8 kg
Vrsta izdelka Centralno zaklepanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 998150 800
EAN/GTIN 4067263139041
Številka proizvajalca 998150 800

Opis

Izvedba:

Aluminijasta zapiralna palica. Zapiralna palica je vstavljen med 2 kotnikoma na sprednji strani
ohišja. Položaj zapiralne palice lahko prosto izberete (vendar ne pred potisnim ročajem).

Primerno za:

Oprema za zabojnike, samo za ohišja iz skupine 92.

Obseg dobave:

Varovalna palica celotna, vključno s kotnikom in montažnim materialom.

Lakiranje:

Aluminijasta zapiralna palica,
držalo svetlo siva RAL 7035, prašnata barva, ni nastavljivo.

Opomba:

Primerno za ohišja iz skupine 92.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico